Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55EW5PG-S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor WebOS 18/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55EW5PG-S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor WebOS 18/7
LG 55EW5PG-S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor WebOS 18/7
LG 55EW5PG-S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor WebOS 18/7
LG 55EW5PG-S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor WebOS 18/7
LG 55EW5PG-S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor WebOS 18/7
LG 55EW5PG-S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor WebOS 18/7
LG 55EW5PG-S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor WebOS 18/7
LG 55EW5PG-S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor WebOS 18/7
LG 55EW5PG-S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor WebOS 18/7
LG 55EW5PG-S Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") OLED 400 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor WebOS 18/7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96817507
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55EW5PG-S
EAN/GTIN:
     8806091650535
Suchbegriffe:
LG Monitore
OLED Monitor
Digital Signage
Digital Signage Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
OLED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
1 ms
Kontrastverhältnis
150000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Lebensdauer des Panels
30000 h
Wiederholfrequenz
120 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1256.2 mm
Display Tiefe
242 mm
Display Höhe
856.9 mm
Displaygewicht
28300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1344 mm
Verpackungstiefe
965 mm
Verpackungshöhe
334 mm
Paketgewicht
36800 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
20
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
88 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Horizontal
Rahmenbreite (unten)
168.6 mm
Rahmenbreite (Seite)
7.9 mm
Rahmenbreite (oben)
7.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.453,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.852,64*
€ 17.674,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.779,38*
€ 17.587,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.522,01*
€ 17.281,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.453,40*
€ 17.199,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.793,33*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 160,67*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,75*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,62*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,41*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 143,45*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,46*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,54*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,26*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 117,66*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,81*
Ähnlich
Cherry
AK-C8112-FU1-B/DE
ab € 167,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.