Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 47742089 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 47742089 Steckdose Typ F Weiß
Berker 47742089 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96865664
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47742089
EAN/GTIN:
     4011334452751
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Installationstyp
DIN-Schiene
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.