Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS MoTrip Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS MoTrip Blau
ABUS MoTrip Blau
ABUS MoTrip Blau
ABUS MoTrip Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97325393
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     64713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
Augenschutzschild
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Blau
Sport-Kopfbekleidung Typ
Helm
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Aktivität
Mountainbike fahren
Bauart
Hartschalenbau
Helmtyp
Helm mit offenem Visier
Erweiterte Produktfarbe
midnight blue
Verstellbares Visier
Ja
Verstellbare Passform
Ja
Abgestimmtes Anpassungssystem
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Helmvisier
Ja
Farbe Helmvisier
Schwarz
Saison
Alle Jahreszeiten
Belüftung
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher
14
Belüftungstyp
Fixed
Größe (S/M/L)
M
Kollektion
MoTrip
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.