Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEL 5-1210 Elektrischer Umwandler 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEL 5-1210 Elektrischer Umwandler 4 W
Traco Power TEL 5-1210 Elektrischer Umwandler 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98274674
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 5-1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
4 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
1200 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
31.8 mm
Gewicht
12.4 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TDN 5-0910WI
ab € 16,93*
Ähnlich
Traco
TEN 6-1210N
ab € 14,916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.