Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THN 20-1211 Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THN 20-1211 Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power THN 20-1211 Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98278237
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THN 20-1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
4000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
9.9 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-050
ab € 3,35*
Zubehör
Traco
THN-HS1
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.