Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fitu
SLV Fitu
SLV Fitu
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98490328
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
Die SLV FITU Einbaurosette in matt weiß ist für die Deckenmontage von Pendelleuchten der FITU-Serie vorgesehen und hat eine Einbautiefe von 4 Zentimeter.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
Rahmen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Gewicht
140 g
Höhe
33 mm
Weitere Suchbegriffe: baldachin weiß, baldachin
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006160
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.