Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER SKM 5/60/30 Fahrradschloss Schwarz 600 mm Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER SKM 5/60/30 Fahrradschloss Schwarz 600 mm Kettenschloss
BURG-WÄCHTER SKM 5/60/30 Fahrradschloss Schwarz 600 mm Kettenschloss
BURG-WÄCHTER SKM 5/60/30 Fahrradschloss Schwarz 600 mm Kettenschloss
BURG-WÄCHTER SKM 5/60/30 Fahrradschloss Schwarz 600 mm Kettenschloss
BURG-WÄCHTER SKM 5/60/30 Fahrradschloss Schwarz 600 mm Kettenschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98822755
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SKM 5/60/30
EAN/GTIN:
     4003482026502
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Anzahl
5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
379 g
Kettendurchmesser
5 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Geeignet für Motorrad
Ja
Typ
Kettenschloss
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Kettenmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkelgröße
17 mm
Schloss Art
Schlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.