Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 3-2411 Elektrischer Umwandler 2,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 3-2411 Elektrischer Umwandler 2,5 W
Traco Power TEN 3-2411 Elektrischer Umwandler 2,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99104277
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 3-2411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2.5 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
500 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
20.3 mm
Gewicht
12.4 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TDN 3-2411WI
ab € 15,05*
Ähnlich
Traco
TDN 3-4811WI
ab € 16,35*
Ähnlich
Traco
TEC 3-2411
ab € 9,50*
Ähnlich
Traco
TEN 3-2411N
ab € 10,30*
Ähnlich
Traco
TEN 3-2411WIN
ab € 10,88*
Ähnlich
Traco
TEN 3-4811WIN
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.