| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-99127985 Herst.-Nr.: 01.103070.01.001 EAN/GTIN: 8712836964594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Was gibt es Schöneres, als gemeinsam am Tisch zu kochen und zu essen? Leider können Nahrungsmittelunverträglichkeiten und -allergien manchmal einen Strich durch die Rechnung machen. Zum Glück gehört das mit dem Princess 103070 Dinner4all Circle der Vergangenheit an! Dank der innovativen Zusammensetzung, bei der jede Person ihre eigene Backplatte hat, können Sie verhindern, dass sich Aromen und Allergene vermischen. So können Sie jederzeit ein einzigartiges Kocherlebnis schaffen! Gemeinsam und doch individuell kochen Der Princess Dinner4All Circle besteht aus einer zentralen Einheit mit einer Servierplatte aus Steingut und vier separaten Backflächen. Auf diese Weise können Sie Ihr eigenes Essen zubereiten, ohne dass sich die Aromen oder Säfte vermischen. Sie können die Backplatten um die Zentraleinheit herum platzieren, oder Sie können sie an Ihre eigene Platte anlegen. Das macht auch den Kindern Spaß, denn sie können jetzt ganz einfach ihr eigenes Fleisch, ihren eigenen Fisch oder ihr eigenes Gemüse zubereiten, ohne über den Tisch greifen zu müssen. Der Dinner4All Circle eignet sich hervorragend für Familien, in denen jemand Vegetarier ist oder eine Lebensmittelallergie hat, sodass Sie von nun an gemeinsam nach Teppanyaki-Art kochen können. Praktische Zentraleinheit mit Serviertablett In der Zentraleinheit können Sie vier Kochstellen an den zentralen Stromanschluss anschließen. Von der Zentraleinheit aus müssen Sie dann nur noch einen Stecker an eine Steckdose anschließen. Dank der Kabellänge von zwei Metern benötigen Sie nur eine Wandsteckdose. Die Zentraleinheit kann mit dem Steingut-Tablett abgedeckt werden. Legen Sie Ihr Fleisch, Ihren Fisch oder Ihr Gemüse darauf und wählen Sie Ihre eigenen Lieblingsstücke. Für jeden Moment geeignet Die Dinner4all Circle Backplatte von Princess eignet sich nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern kann eigentlich zu jeder Zeit verwendet werden. Wie wäre es mit einem genussvollen Abendessen an einem Sommerabend mit Freunden im Garten oder auf dem Balkon? Dieses Dinner4All eignet sich sogar zum Mitnehmen auf den Campingplatz, denn es verbraucht nur 4 x 250 W Strom! Einfache Reinigung Die Antihaftbeschichtung der Backplatten verhindert, dass Speisereste an ihnen haften bleiben - auch dann, wenn Sie kein Öl und keine Butter verwenden. Die Backplatten lassen sich leicht reinigen, indem man sie zunächst mit Küchenpapier abwischt und dann mit einem feuchten Tuch säubert. Lieferumfang Princess Dinner4All Circle, 4 Holzspatel und Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Geräteplatzierung | Freistehend | ![](/p.gif) | Kochoberfläche | 300 x 100 mm | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | Energie | Leistung | 1000 W | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Leistungen | Temperatur (max) | 250 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gastroherd-Bratplatte, Gastroherd-Fortkochplatte, Gastroherd-Griddleplatte, Gastroherd-Grillplatte, Bratplatte, Griddleplatte, Grillplatte, Teppanyaki-Grill, Teppanyakigrill, princess tischgrill, teppanyaki grill |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |