Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ‎PS501-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco ‎PS501-1
Bahco ‎PS501-1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99159581
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     PS501-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
200 g
Logistikdaten
ASIN
B07SV6SPF2
Technische Details
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.