Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL PULSE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL PULSE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL PULSE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL PULSE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL PULSE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL PULSE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL PULSE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL PULSE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL PULSE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL PULSE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL PULSE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
JBL PULSE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99172976
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLPULSE5BLK
EAN/GTIN:
     6925281967849
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Auffällige 360-Grad-Lichtshow
Erhelle die Nacht mit auffälligen Farben in 360°, die mit dem Beat deiner Lieblingssongs synchronisiert sind. Oder passe die Stimmung an, indem du die größere, beeindruckendere Lichtshow auf der erweiterten transparenten Außenhülle des Pulse 5 mit der JBL Portable App anpasst.

Kräftiger Sound und tiefer Bass in alle Richtungen
Mit dem separaten Hochtöner und dem nach oben gerichteten Lautsprechertreiber genießt du puren, satten JBL Original Pro Sound in alle Richtungen, während die Passivmembran auf der Unterseite des Lautsprechers tiefen Bass liefert, damit du die Musik wirklich spüren kannst.

Staub- und wasserdicht gemäß IP67
Fürs Schwimmbad. Für den Park. Der JBL Pulse 5 ist gemäß IP67 wasser- und staubfest, damit du ihn überall mitnehmen kannst.




Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1470 g
Breite
107 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
214 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
2200 g
Audio
RMS-Leistung
40 W
Subwoofer Effektivwert Energie
30 W
Frequenzbereich
58 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Tasten
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Frequenzbereich
2.4 - 2.48 GHz
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Sender-Modulation
8DPSK, DQPSK, GFSK
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kabellänge
1.2 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
1
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
16 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
64 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
7500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.