Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand XW8002 Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand XW8002 Thermostat
Legrand XW8002 Thermostat
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99275155
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     XW8002
EAN/GTIN:
     8005543650028
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.