| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-99293529 Herst.-Nr.: 45217 EAN/GTIN: 4010995452179 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -15 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Technische Details | Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V | ![](/p.gif) | Eingangs-Betriebsspannung (max) | 1000 V | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot, Gelb | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Frequenzbereich | 40 - 70 Hz | ![](/p.gif) | Display-Typ | LCD | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP64 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prüf-Schraubenzieher, Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, wiha durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |