Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
DELL S Series SE3223Q LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-99555349
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-SE3223Q
EAN/GTIN:
5397184656853
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Mit diesem 31,5"-4K-UHD-Monitor mit VA-Technologie, PBP/PIP, bis zu 1,07 Mrd. anzeigbaren Farben und einem festen Ständer können Sie Ihren Tag entspannt angehen.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 11 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Bild für Bild (PbP)
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.18159 x 0.18159 mm
Pixeldichte
139 ppi
Horizontaler Scanbereich
29 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
40 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
697.31 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.23 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
800.1 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80.01 cm
DDC/CI
Ja
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Reaktionszeit (extrem)
4 ms
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
700 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
216 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
326 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
54 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
314 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
6 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
386 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1114976
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160.02 mm
Verpackungstiefe
819.91 mm
Verpackungshöhe
505.97 mm
Paketgewicht
11010 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
713.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
217.87 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
511.26 mm
Gewicht (mit Ständer)
7510 g
Breite (ohne Standfuß)
713.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58.76 mm
Höhe (ohne Standfuß)
421.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6440 g
Rahmenbreite (Seite)
8.05 mm
Rahmenbreite (oben)
8 mm
Rahmenbreite (unten)
17.18 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
60 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
31,5 zoll monitor 3840 x 2160 pixel
,
dell monitore
,
dell monitor se2416h
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.919,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.110,54*
€ 2.511,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.095,08*
€ 2.493,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.019,61*
€ 2.403,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.969,65*
€ 2.343,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.919,86*
€ 2.284,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 115,81*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
MM3_3AE3PAE
ab € 24,51*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange
Dell
MM3_3AE5AE
ab € 37,17*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre ProSupport for monitors
Dell
MM3_3AE5PAE
ab € 78,41*
Zubehör
DELL Freisprecheinrichtung mit KI-Rauschunterdrückung – SP3022
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 57,43*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 31,79*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 42,32*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 27,43*
Zubehör
DELL Pro Wireless Headset - WL5022
Dell
DELL-WL5022
ab € 128,30*
Zubehör
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 26,47*
Zubehör
DELL Schlanke Soundleiste – SB521A
Dell
DELL-SB521A
ab € 34,75*
Zubehör
DELL Slim Conferencing-Soundleiste – SB522A
Dell
DELL-SB522A
ab € 47,99*
Zubehör
DELL UltraSharp Webcam
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 109,77*
Zubehör
DELL WD19S-180W Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Dell
DELL-WD19S180W
ab € 120,36*
Zubehör
DELL Webcam – WB3023 – 2K QHD
Dell
WB3023-DEMEA
ab € 44,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen