Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demeyere 40850-678-0 Kochtopf 4 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Demeyere 40850-678-0 Kochtopf 4 l Rund Edelstahl
Demeyere 40850-678-0 Kochtopf 4 l Rund Edelstahl
Demeyere 40850-678-0 Kochtopf 4 l Rund Edelstahl
Demeyere 40850-678-0 Kochtopf 4 l Rund Edelstahl
Demeyere 40850-678-0 Kochtopf 4 l Rund Edelstahl
Demeyere 40850-678-0 Kochtopf 4 l Rund Edelstahl
Demeyere 40850-678-0 Kochtopf 4 l Rund Edelstahl
Demeyere 40850-678-0 Kochtopf 4 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99624869
Hersteller:
     Demeyere
Herst.-Nr.:
     40850-678-0
EAN/GTIN:
     5412191484234
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Ein hochwertiger Stieltopf mit Deckel sollte in keiner Küche fehlen. Den Stieltopf von Demeyere können Sie für die Zubereitung vieler unterschiedlicher Gerichte einsetzen. Gerade für Saucen, Suppen oder Eintöpfe ist ein solcher Stieltopf die richtige Wahl. Vom belgischen Designer Stefan Schöning wurde die Industry-Serie entworfen, die selbst Kochneulinge begeistern wird. Der Stieltopf hat ein Volumen von 4,0 l und ist 11 cm hoch. Damit eignet er sich problemlos zur Zubereitung größerer Mengen. Das Design ist an den aussagekräftigen, amerikanischen Stil angelehnt. Der Topf besteht vom Boden bis zum Rand aus 5-Schicht-Material. Der Stieltopf mit Deckel kann auf allen gängigen Herdplatten, auch auf Induktionsherden, verwendet werden. Die Verwendung von hochwertigen Materialien hat nicht alleine ästhetische Vorteile, sondern sorgt zudem dafür, dass die Gerichte im Stieltopf sehr schnell garen. Dank des 5-Ply-Materials wird eine perfekte Verteilung der Wärme über den ganzen Boden und die Wände des Topfes gewährleistet. Der Topfgriff bleibt während des Kochens kühl und nimmt nur so wenig Wärme beim Kochen auf, dass er problemlos angefasst werden kann. Mit dem Stieltopf von Demeyere können Sie im Handumdrehen viele verschiedene Gerichte zaubern und so als perfekter Gastgeber punkten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
4 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griffanzahl
1
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
5
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Oberer Durchmesser
220 mm
Bodendurchmesser
205 mm
Breite
238 mm
Höhe
149 mm
Gewicht
2455 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.