Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot
Playseat Trophy Universal-Gamingstuhl Gepolsterter, ausgestopfter Sitz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99708380
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     RAP.00314
EAN/GTIN:
     8717496873033
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl rot
gaming stuhl
KOMPATIBEL MIT ALLEN LENKRÄDERN, PEDALEN UND KONSOLEN
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
122 kg
Sitztyp
Gepolsterter, ausgestopfter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte, ausgestopfte Rückenlehne
Themenwelt
Rennen
Gamingplattformen unterstützt
PC, Playstation, Xbox
Minimalnutzergewicht
20 kg
Mindestbenutzerhöhe
120 cm
Maximale Benutzerhöhe
220 cm
Sockelfarbe
Rot
Rahmenfarbe
Schwarz
Sitzfarbe
Rot
Farbe Rückenlehne
Rot
Montage erforderlich
Ja
Ergonomie
Rennrad-/Flugständer enthalten
Ja
Einstellbare Pedalplatte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1380 mm
Tiefe
580 mm
Höhe (min)
1010 mm
Gewicht
16000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,42*
€ 594,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,75*
€ 586,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,00*
€ 562,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,96*
€ 543,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,61*
€ 500,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.778,55*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 159,78*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,14*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,98*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,33*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,60*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 143,92*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,76*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 103,27*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,96*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 117,54*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,56*
Ähnlich
Cherry
AK-C8112-FU1-B/DE
ab € 168,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.