Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline MA 10920 Schwarz, Weiß Wechselstrom/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline MA 10920 Schwarz, Weiß Wechselstrom/Batterie
Technoline MA 10920 Schwarz, Weiß Wechselstrom/Batterie
Technoline MA 10920 Schwarz, Weiß Wechselstrom/Batterie
Technoline MA 10920 Schwarz, Weiß Wechselstrom/Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99724362
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     17.18.0201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Weitere Informationen:
Netzwerk
Intelligente Wetterstation
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Außensender enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Außensender
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
115 mm
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
38 x 21 x 128 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Barometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Barometer, Hygrometer, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Barometer, Hygrometer, Thermometer
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
DCF Radiouhr
Ja
Temperaturmesseinheit
°C
Wetterbericht-Erhalter
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Wochentags-Anzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
TX29DTH-IT
ab € 10,47*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.