Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Nama 90 Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Nama 90 Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
Nordlux Nama 90 Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
Nordlux Nama 90 Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
Nordlux Nama 90 Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
Nordlux Nama 90 Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99947378
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2118278003
EAN/GTIN:
     5704924005015
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Autonomie-Modus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
900 mm
Gewicht
2300 g
Kopfdurchmesser
170 mm
Stangendurchmesser
65 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Befestigungstyp
Bodenmontage
Integrierte Sensoren
Tag-/Nachtsensor, Bewegungssensor
Einfache Installation
Ja
Ergonomie
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Distanzerfassung
6 m
Neigungswinkelbereich
0 - 10 °
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
930 mm
Verpackungsvolumen
35400 cm³
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
87 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
65 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.