Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce WF-2930DWF Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce WF-2930DWF Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce WF-2930DWF Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson WorkForce WF-2930DWF Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100694287
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CK63403
EAN/GTIN:
     8715946701974
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Brief
Umschlaggrößen
10, C6
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
3000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ursprungsland
Indonesien
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
30 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8443310000
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
384 mm
Verpackungstiefe
438 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
6300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
218 mm
Gewicht
5200 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
100 Seiten
Kurzwahlen
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Farb-Fax, Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, epson farb-tinten-multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker epson, all in one tintenstrahldrucker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T10G34010
ab € 7,00*
Zubehör
Epson
C13T10G24010
ab € 7,04*
Zubehör
Epson
C13T10G44010
ab € 7,01*
Zubehör
Epson
C13T10G64020
ab € 34,77*
Zubehör
Epson
C13T10G64010
ab € 28,70*
Zubehör
Epson
C13T10G14020
ab € 12,71*
Zubehör
Epson
C13T10G24020
ab € 7,54*
Zubehör
Epson
C13T10G44020
ab € 7,55*
Zubehör
Epson
C13T10G34020
ab € 7,55*
Zubehör
Epson
C13T10G14010
ab € 11,72*
Zubehör
Epson
C13T10H24010
ab € 13,87*
Zubehör
Epson
C13T10H44020
ab € 14,93*
Zubehör
Epson
C13T10H24020
ab € 14,93*
Zubehör
Epson
C13T10H44010
ab € 14,08*
Zubehör
Epson
C13T10H34010
ab € 13,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.