Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Mic Pod Pendant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Mic Pod Pendant
Logitech Mic Pod Pendant
Logitech Mic Pod Pendant
Logitech Mic Pod Pendant
Logitech Mic Pod Pendant
Logitech Mic Pod Pendant
Logitech Mic Pod Pendant
Artikel-Nr.:
     1231-7603-016
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000123
EAN/GTIN:
     0097855179432
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
Videokonferenz Zubehör
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Höhe des Versandkartons
192 mm
Breite des Versandkartons
290 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152.2 mm
Verpackungstiefe
281.6 mm
Verpackungshöhe
87.6 mm
Paketgewicht
505.7 g
Merkmale
Produkttyp
Aufhängung
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatibilität
Rally Mic Pod
Produktfarbe
Weiß
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Höhe
56 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 83,45*
€ 104,71*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,97*
€ 106,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 84,97*
€ 107,06*
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 87,54*
€ 108,95*
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,51*
€ 110,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 54,02*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.747,95*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,35*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,16*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 201,02*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 140,21*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,77*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,31*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,50*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,13*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 145,48*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 107,69*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 116,03*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 116,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.