Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fit Watch 6910 3,25 cm (1.28 Zoll) LCD 46 mm Grau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101379559
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178610
EAN/GTIN:
     4047443489012
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Nicht nur reden, machen! Die schlichte und doch vielseitige "Fit Watch 6910" motiviert Sie kontinuierlich, Ihre Ziele zu erreichen – in jeder Hinsicht. Im Meeting und Sport, beim Stadtlauf und auf der Piste: Die hybride Smartwatch liefert hilfreiche Analysen und erleichtert den Alltag. - Sie wollen es ganz genau wissen: Anzeige Ihres exakten Streckenverlaufs beim Joggen, Rad fahren oder Wandern mit dem integrierten GPS - ohne Smartphone - Nichts mehr verpassen: Benachrichtigungen per Vibrationsalarm und Displayanzeige mit Nachrichtenvorschau zu WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS, Anrufen, E-Mails und vielen mehr - Egal ob Regen oder Pool: Dank Schutzklasse IP68 ist der wasserdichte Fitnesstracker für alle Aktivitäten im und am Wasser geeignet - Swipen wie am Smartphone: bedienfreundliches, vollfarbiges 1,28"-Full-Touch-LCD-Display für einen schnellen Überblick über alle Funktionen - Joggen, Schwimmen oder Yoga: unter 14 Sportarten auswählen und eine darauf abgestimmte Auswertung erhalten - Den Herzschlag 24 Stunden pro Tag im Blick: kontinuierliche Herzfrequenzmessung auch in Ruhe- und Schlafphasen - Süße Träume oder Gedanken wälzen: Mit der Schlafanalyse genau wissen, wie Ihre Tiefschlaf-, Traum- und Wachphasen verteilt sind - Blutsauerstoffmessung: misst bei Aktivierung den Blutsauerstoffgehalt - Mit Sound läuft es sich gleich besser: Musik vom Smartphone über die Fitness-Uhr steuern, z.B. Start/Stopp, Titel vor und zurück - Auf diese App ist Verlass: "Hama FIT Move" ist qualitätssicherungs-geprüft und in Deutschland umfassend auf jede einzelne Funktion getestet - Jeder Schweißtropfen zählt: Die Fitness-Watch erkennt automatisch, wenn Sie über eine längere Zeit eine Aktivität ausüben und zeichnet diese nach Bestätigung direkt auf - Schluss mit Couch-Potato: Die Bewegungserinnerung pusht Sie nach einer voreingestellten Zeit zu neuen Höchstleistungen - 10.000 Schritte Tagesziel: Über den Schrittzähler genau verfolgen, wie viele Schritte Sie pro Tag gehen - Sportliche Kalorien-Tagesbilanz: Sehen Sie auf der Displayanzeige die verbrauchten Gesamtkalorien und in der App, zu welchem Zeitpunkt Sie die meisten Kalorien verbraucht haben - 6 Tage Laufzeit - eine Akkuladung: bis zu 6 Tage Aktivitäten mit nur einer Akkuladung aufzeichnen, nach 1,5 Stunden Ladezeit bereit für die nächste Herausforderung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Dicke
12 mm
Gewicht
46 g
Bandbreite
22 mm
Gesamtlänge (Band + Uhr)
259 mm
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.28 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Material des Uhrengehäuses
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Form
Rund
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Software
Apps für Sportaktivitäten
Strava
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
144 h
Ladezeit
1.5 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
Facebook, WhatsApp
Eingebauter Geschwindigkeitsmesser
Ja
E-Mail
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Eingebautes Abstand Messinstrument
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hama smartwatch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178613
ab € 115,36*
Ähnlich
Hama
00178612
ab € 116,96*
Ähnlich
Hama
00178611
ab € 115,37*
Ähnlich
Hama
00178604
ab € 30,38*
Ähnlich
Hama
00178609
ab € 40,58*
Ähnlich
Hama
00178608
ab € 40,58*
Ähnlich
Hama
00178605
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.