Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46318774 Herst.-Nr.: I-USB-VIDEO-1080TY EAN/GTIN: 8059018361919 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 62 g | Energie | USB | Ja | | Arbeitsspannung | 5 V | | Operatierender Strom | 0.4 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | | Anzahl | 1 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 55 °C | Video | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Farbtiefe | 12 Bit | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | HDMI | | Ausgangsschnittstelle | USB Typ-A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,59* | € 26,87* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 33,44* | € 45,72* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 42,96* | € 58,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|