Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Rica


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Rica
Nordlux Rica
Nordlux Rica
Nordlux Rica
Nordlux Rica
Nordlux Rica
Nordlux Rica
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101883750
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2118178003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Anschlusswert
4.5 W
AC Eingangsspannung
12 V
Solarmodul Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
1320 g
Merkmale
Produkttyp
Beleuchtung im Boden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzart
III
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
640 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.