Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF01843 Trennblatt Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF01843 Trennblatt Polypropylen (PP) Grau
Q-CONNECT KF01843 Trennblatt Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-102192090
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01843
EAN/GTIN:
     5705831018433
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Anzahl der Registerkarten-Teiler (max)
24
Anzahl Schlaglöcher
4
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.