Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 39302 Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 39302 Briefumschlag Braun
GPV France 39302 Briefumschlag Braun
GPV France 39302 Briefumschlag Braun
GPV France 39302 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156091
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     39302
EAN/GTIN:
     3250650393022
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
90 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
18.542 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
552
ab € 2,70*
Sonstiges
GPV
553
ab € 4,21*
Sonstiges
GPV
6282
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.