Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 4983 Briefumschlag Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 4983 Briefumschlag Braun
GPV France 4983 Briefumschlag Braun
GPV France 4983 Briefumschlag Braun
GPV France 4983 Briefumschlag Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156347
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     4983
EAN/GTIN:
     3250650049837
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
Nicht zutreffend
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
30.493 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
2133
ab € 40,42*
Sonstiges
GPV
4927
ab € 76,79*
Sonstiges
GPV
4981
ab € 134,68*
Sonstiges
GPV
4990
ab € 99,39*
Sonstiges
GPV
5001
ab € 200,44*
Sonstiges
GPV
4984
ab € 18,58*
Sonstiges
GPV
4991
ab € 20,78*
Sonstiges
GPV
4949
ab € 21,10*
Sonstiges
GPV
4928
ab € 15,88*
Sonstiges
GPV
4982
ab € 86,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.