Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 4927 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 4927 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 4927 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 4927 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 4927 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156424
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     4927
EAN/GTIN:
     3250650049271
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24.982 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
2133
ab € 40,42*
Sonstiges
GPV
4981
ab € 134,68*
Sonstiges
GPV
4983
ab € 89,33*
Sonstiges
GPV
4990
ab € 99,39*
Sonstiges
GPV
5001
ab € 200,44*
Sonstiges
GPV
4984
ab € 18,58*
Sonstiges
GPV
4991
ab € 20,78*
Sonstiges
GPV
4949
ab € 21,10*
Sonstiges
GPV
4928
ab € 15,88*
Sonstiges
GPV
4982
ab € 86,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.