Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorstarter
>
Artikel
Schneider Electric LU2B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-103491892
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
LU2B32ES
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Motorstarter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
1270 g
Paketgewicht
1301 g
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
40 - 60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
28.5 A
Feuerbeständigkeit
960 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
15000000
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsschaltgerät
,
schneider sicherheitsrelais
,
schutztürwächter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hilfsschaltermodul LUF, 2S
Schneider Electric
LUFN20
ab € 7,57*
Ähnlich
Limiter/Trennerblock LUA
Schneider Electric
LUALB1
ab € 58,55*
Ähnlich
TeSys GV2 TeSys GV3 TeSys U, Montagewerkzeug für Drehantrieb
Schneider Electric
GVAPL01
ab € 24,41*
Ähnlich
Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1S+1S
Schneider Electric
LUA1C20
ab € 7,93*
Ähnlich
Zusätzlicher Kontaktblock LUA, 1Ö+1S
Schneider Electric
LUA1C11
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen