Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 200063 Wasserspender Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 200063 Wasserspender Schwarz, Silber
Bartscher 200063 Wasserspender Schwarz, Silber
Bartscher 200063 Wasserspender Schwarz, Silber
Bartscher 200063 Wasserspender Schwarz, Silber
Bartscher 200063 Wasserspender Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103558972
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
635 mm
Gewicht
5300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.