Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 150983 Wasserspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 150983 Wasserspender
Bartscher 150983 Wasserspender
Bartscher 150983 Wasserspender
Bartscher 150983 Wasserspender
Bartscher 150983 Wasserspender
Bartscher 150983 Wasserspender
Bartscher 150983 Wasserspender
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104074167
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Stahl
Material
Stahl
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
4200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.