Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 200086 Wasserspender Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 200086 Wasserspender Silber
Bartscher 200086 Wasserspender Silber
Bartscher 200086 Wasserspender Silber
Bartscher 200086 Wasserspender Silber
Bartscher 200086 Wasserspender Silber
Bartscher 200086 Wasserspender Silber
Bartscher 200086 Wasserspender Silber
Bartscher 200086 Wasserspender Silber
Bartscher 200086 Wasserspender Silber
Bartscher 200086 Wasserspender Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104078803
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
4600 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,36*
€ 405,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,87*
€ 400,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.