Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Ultra Power Extreme Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m PET-Filz, Gummi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Ultra Power Extreme Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m PET-Filz, Gummi Schwarz
TESA Ultra Power Extreme Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m PET-Filz, Gummi Schwarz
TESA Ultra Power Extreme Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 10 m PET-Filz, Gummi Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-489623
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56622-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das tesa® Ultra Power Extreme meistert besondere Herausforderungen problemlos und verhindert mit seiner starken Klebkraft, dass kleine Notfälle große Abenteuer zerstören. Es klebt zuverlässig auf glatten und rauen Oberflächen. Das hochwertige Reparaturband eignet sich für vielfältige Anwendungen, z.B. das Ausbessern von Löchern und Rissen oder zum Reparieren von gebrochenen Teilen. Da es sehr UV- und temperaturbeständig ist, kann es auch bei extremen Wetterbedingungen verwendet werden. Wer ein begeisterter Abenteurer ist und gern die Wildnis erkundet, sieht sich mit kleinen Notfällen konfrontiert. Hier bricht ein wichtiger Gegenstand, dort muss etwas abgedichtet werden. Dann ist es beruhigend, wenn das tesa® Ultra Power Extreme dabei ist. Dank seiner enormen Klebkraft und Reißfestigkeit lassen sich Reparaturen schnell und zuverlässig selbst durchführen. Das Reparaturband hält auf unterschiedlichsten Oberflächen und wird häufig zum Ausbessern von Löchern und Rissen oder zum Reparieren gebrochener Gegenstände verwendet. tesa® Ultra Power Extreme ist von Hand einreißbar und somit sehr leicht anzuwenden. Die hohe UV- und Temperaturbeständigkeit und das robuste Trägermaterial aus Gewebe ermöglichen die Nutzung auch bei extremen Wetterbedingungen und Temperaturen (von -15°C bis +90°C). Das Reparaturband ist selbstverständlich nicht nur auf Abenteuerreisen oder bei Outdoor-Aktivitäten eine unverzichtbare Hilfe. Es sollte in keinem Haushalt fehlen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Band-Zweck
Reparatur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
PET-Filz, Gummi
Geeignet für Materialien
Metall, PVC
Geeignet für Oberflächen vom Typ
rau, weich
Adhäsion (Stahl)
60 N/cm
Von Hand abreißbar
Ja
Wasserfest
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Abriebfest
Ja
Anti-Aging
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Ölbeständig, Lösungsmittelbeständig, Temperaturbeständig, UV-beständig
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
50 mm
Dicke
0.42 mm
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
-15 °C
Maximale Betriebstemperatur
90 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,22*
€ 8,61*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 9,56*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,01*
€ 9,58*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,22*
€ 9,82*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,88*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,622* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56623-00000-01
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.