Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat CHAMP NBA Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Violett, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playseat CHAMP NBA Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Violett, Gelb
Playseat CHAMP NBA Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Violett, Gelb
Playseat CHAMP NBA Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Violett, Gelb
Playseat CHAMP NBA Konsolen-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Violett, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104855104
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     NBA.00272
EAN/GTIN:
     8717496872814
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Konsolen-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
122 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Themenwelt
Basketball
Gamingplattformen unterstützt
Android, Nintendo, Playstation, Xbox, iOS
Minimalnutzergewicht
20 kg
Mindestbenutzerhöhe
120 cm
Maximale Benutzerhöhe
220 cm
Sockelfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Schwarz
Sitzfarbe
Violett, Gelb
Sitzmaterial
Stoff
Farbe Rückenlehne
Violett, Gelb
Material Rückenlehne
Stoff
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
670 mm
Höhe (max)
1400 mm
Gewicht
8500 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,39*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.796,95*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 161,82*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 138,94*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,86*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,49*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 135,11*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,95*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 118,47*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,45*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 103,12*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.