Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF01818 Trennblatt Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF01818 Trennblatt Polypropylen (PP) Grau
Q-CONNECT KF01818 Trennblatt Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-105392390
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01818
EAN/GTIN:
     5705831018181
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Anzahl der Registerkarten-Teiler (max)
24
Anzahl Schlaglöcher
4
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.