| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-105392528 Herst.-Nr.: KF01808 EAN/GTIN: 5705831018082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Polypropylen (PP) | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Anzahl der Registerkarten-Teiler (max) | 24 | ![](/p.gif) | Anzahl Schlaglöcher | 4 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, kunststoffregister a-z 24-teilig a4 grau, kunststoff register, kunststoff-register a4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |