Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 75002-828-0 Kochtopf 1,4 l Rund Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 75002-828-0 Kochtopf 1,4 l Rund Grau
BALLARINI 75002-828-0 Kochtopf 1,4 l Rund Grau
BALLARINI 75002-828-0 Kochtopf 1,4 l Rund Grau
BALLARINI 75002-828-0 Kochtopf 1,4 l Rund Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-105915829
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     75002-828-0
EAN/GTIN:
     8003150508091
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Er ist der absolute Klassiker unter den Kochgeschirren und dein täglicher Begleiter am Herd. Der Kochtopf mit Glasdeckel der Serie Salina von BALLARINI mit 16 cm Durchmesser punktet durch seine inneren wie äußeren Werte. Letztere zeichnen sich durch einen schicken Granit-Look und ein Design vom Studio Matteo Thun & Antonio Rodriguez aus. Innen besticht der Kochtopf mit der unschlagbar kratzfesten 6-Lagen-Antihaftbeschichtung GRANITIUM Ti-X plus einer zusätzlichen Schicht aus Titan. Der Topf ist aus massivem Aluminium geschmiedet, wodurch er sich „rapidamente“ aufheizt. Da das Kochgeschirr induktionsgeeignet ist, kannst du es auch auf einem Induktionsherd verwenden. Die spezielle Radiant Induktion Technologie sorgt für eine besonders gute Wärmeleitung. Nach seinem Einsatz fühlt sich der Kochtopf in der Spülmaschine wohl, da er spülmaschinengeeignet ist. Du kochst heute nur für dich oder für dich und deinen Lieblingsmenschen? Der Kochtopf mit 16 cm Durchmesser eignet sich gut, um kleinere Portionen Nudeln, Reis oder Kartoffeln zu kochen. Auch sündige Nachtisch-Ideen wie Panna Cotta oder Karamellcreme lassen sich in dem kleinen Kochtopf mit Glasdeckel kreieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1.4 l
Form
Rund
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Innenbeschichtung
Titan
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Deckelmaterial
Glas
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
6
Ursprungsland
Italien
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Oberer Durchmesser
160 mm
Bodendurchmesser
160 mm
Breite
246 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
760 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.