Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 5915000011 Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 5915000011 Projektionsleinwand 4:3
Kindermann 5915000011 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10645787
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5915000011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
213 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
162 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
152 x 203 cm
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
70 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.8 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,13*
€ 516,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,53*
€ 509,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,56*
€ 467,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.