Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi STUDIO Karaffe 0,7 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi STUDIO Karaffe 0,7 l Edelstahl
Alfi STUDIO Karaffe 0,7 l Edelstahl
Alfi STUDIO Karaffe 0,7 l Edelstahl
Alfi STUDIO Karaffe 0,7 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107124656
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1297205070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
0.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Polypropylen (PP)
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
1297205100
ab € 34,88*
Sonstiges
Alfi
1297205150
ab € 37,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.