Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi 1297205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 1297205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 1297205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 1297205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 1297205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 1297205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 1297205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Alfi 1297205100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107124669
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1297205100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Polypropylen (PP)
Warmhaltezeit
17 h
Kalthaltezeit
34 h
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
685 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
1297205150
ab € 44,96*
Sonstiges
Alfi
1297205070
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.