Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi 1297205150 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 1297205150 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Edelstahl
Alfi 1297205150 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Edelstahl
Alfi 1297205150 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107124692
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     1297205150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.5 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Polypropylen (PP)
Warmhaltezeit
20 h
Kalthaltezeit
40 h
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
795 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
1297205100
ab € 42,14*
Sonstiges
Alfi
1297205070
ab € 39,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.