Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DBS-2000-52MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DBS-2000-52MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
D-Link DBS-2000-52MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
D-Link DBS-2000-52MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
D-Link DBS-2000-52MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
D-Link DBS-2000-52MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
D-Link DBS-2000-52MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107440441
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DBS-2000-52MP/E
EAN/GTIN:
     790069471308
Suchbegriffe:
Business-Switch
D-Link Lizenzen
PoE Switch
SFP Switch
Nuclias cloudbasierte Netzwerkverwaltung Verwalten Sie Ihr Netzwerk jederzeit und überall zentral per Browser oder App. Inklusive Lizenz Jahreslizenz für Nuclias Cloud Management im Lieferumfang des Produkts enthalten. Lizenz-Verlängerung um 1 bis 5 Jahre möglich. Minimaler Bereitstellungsaufwand Plug-and-Play-Installation und cloudbasierte automatische Konfiguration von Nuclias. Unbegrenzte Skalierbarkeit Einfache Erweiterung oder Reduzierung nach Bedarf. Intuitive Bedienung per Web-Oberfläche oder App Übersichtliche, mehrsprachige Benutzerschnittstelle zur Verwaltung eines oder mehrerer Standorte. Hohe Switchkapazität Höhere Switchkapazität von bis zu 104 Gbit/s. PoE bis 370 W Stromversorgung über Ethernet-Kabel ohne die Notwendigkeit von Steckdosen in der Nähe. Begrenzte lebenslange Garantie und Next Day Service Mit der Registrierung kommen Sie in den Genuss der begrenzten lebenslangen D-Link Garantie einschließlich kostenlosem Next Business Day Service mit umgehendem Austausch Ihres Geräts. Mehr erfahren Cloud-Networking ist einfacher mit Nuclias. Die Nuclias Cloud-Managed Switches von D-Link sind bereits vorkonfiguriert und lassen sich über die Web-Schnittstelle von Nuclias Cloud oder die Nuclias App aus der Ferne steuern. Dadurch profitiert Ihr Unternehmen von einer funktionsreichen, benutzerfreundlichen Cloud-Verwaltungslösung, schnellen Bereitstellungen und unbegrenzter Skalierbarkeit für anspruchsvollste Netzwerkanforderungen. Zentrale Verwaltung über eine mobile Oberfläche Verwalten Sie Ihr gesamtes Nuclias Netzwerk von überall mit der benutzerfreundlichen Nuclias Cloud Management1 Plattform von D-Link. Segmentieren Sie das Netzwerk, verwalten Sie mehrere Switches gleichzeitig, setzen Sie Sicherheitsrichtlinien durch und überwachen Sie Live-Netzwerkstatistiken aus der Ferne – alles mit wenigen Klicks direkt über die Cloud. Minimaler BereitstellungsaufwandMinimaler Bereitstellungsaufwand Plug-and-Play-Bereitstellung ohne weitere Konfiguration möglich. Die Switches laden ihre Konfigurationen automatisch aus der Cloud, was eine schnellere und einfachere Verwaltung ermöglicht. Bequeme Verwaltung per CloudBequeme Verwaltung per Cloud Nuclias Cloud ist einfach in der Handhabung und dank der Remote-Verwaltung können Sie Ihre Netzwerke von überall aus überwachen und konfigurieren. Da die Verwaltung nicht mehr vor Ort erfolgen muss, sind schnelle Bereitstellungen selbst an entfernten Standorten möglich. Komplett einsatzbereit geliefert. Nuclias Cloud ermöglicht Unternehmen die schnelle Konfiguration, Bereitstellung, Verwaltung und Erweiterung ihres gesamten Netzwerks aus der Ferne. Alles ohne kostenintensive Faktoren wie Personal, Wartung und zusätzliche Ausrüstung vor Ort. Dank der unbegrenzten Skalierbarkeit können Unternehmen den Anforderungen eines wachsenden Netzwerks problemlos gerecht werden, indem sie weitere Cloud Managed Switches in Betrieb nehmen. Konfigurationsprofile lassen sich erstellen und jederzeit und von überall über die Cloud bereitstellen. Erweiterte Layer-2-Funktionen und Sicherheit Neben ihrer einfachen Bereitstellung und Verwaltung bieten die Nuclias Cloud-Managed Switches professionelle L2-Funktionen wie Link Aggregation Control Protocol (LACP), IGMP Snooping, Voice VLAN, Spanning Tree Protocols (STP und RSTP) und eine Sicherheitsfunktion mit Access Control Lists (ACLs), Portsicherheit und DHCP Server Screening für einen noch besseren Schutz. Loopback DetectionLoopback detection Mit Loopback Detection werden von einem bestimmten Port erzeugte Schleifen erkannt, woraufhin der betroffene Port automatisch abgeschaltet wird. KabeldiagnoseKabeldiagnose Die Kabeldiagnose ermöglicht die schnelle Erkennung von Fehlern und Bestimmung der Kabelqualität, wodurch eine reibungslose Diagnose und Wartung gewährleistet werden. Überwachungsfunktionen und Warnungen Über das Nuclias Dashboard können Sie ganz einfach und in Echtzeit den Port-Verkehr und den Verbindungsstatus Ihrer Switches1 anzeigen. Für Switches, die PoE unterstützen, ist sogar eine Echtzeit-Anzeige des Stromverbrauchs möglich. Darüber hinaus können Sie Netzwerkinformationen in Echtzeit aus der Ferne abrufen und einen unmittelbaren Überblick über die wichtigsten Netzwerkstatistiken wie Leistung, Verbindungsstatus und Auslastung erhalten. Das Dashboard lässt sich problemlos anpassen und filtern, damit Sie nur die Informationen angezeigt bekommen, die für Sie relevant sind. Mit Push-Benachrichtigungen und Warnungen werden Sie über mögliche Probleme informiert und können diese umgehend beheben. Sicherheit auf Portebene Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit von sensiblem Datenverkehr zu gewährleisten, verfügen alle Switches über Portsicherheitsfunktionen und sämtliche Verwaltungsdaten zur und von der Cloud werden über eine SSL-verschlüsselte Out-of-Band-Verbindung vom übrigen Datenverkehr getrennt. Nuclias Cloud bietet zudem die Möglichkeit zur Steuerung des Benutzerzugriffs. Sie können externe RADIUS-Server konfigurieren, um IP- und MAC-basierte Access Control Lists zur Authentifizierung und Autorisierung von Clients einzurichten sowie eine sicherere und vertrauenswürdige Netzwerkumgebung zu schaffen. Budgetfreundliche Abonnements Alle Nuclias Produkte umfassen eine Lizenz für 1 Jahr. Und im Gegensatz zu anderen Lösungen in diesem Bereich müssen keine Lizenzen für Zusatzfunktionen gekauft werden und die Preise sind unabhängig von der Nutzeranzahl. Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen von der D-Link Nuclias Cloud Lösung profitieren kann. Nuclias macht die Bereitstellung Ihres Netzwerks zum Kinderspiel. Nuclias Geräte werden über Nuclias Cloud automatisch konfiguriert und durch Benachrichtigungen im Browser oder per App erfahren Sie sofort, was in Ihrem Netzwerk passiert. Mehr erfahren Wir sind für Sie da Über 35 Jahre Erfahrung in der Netzwerkbranche Wir bieten umfassende Netzwerklösungen für kleine und große Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir sind für Sie erreichbar Qualifizierter Support vor Ort in 16 Ländern. Unsere Supportteams sind für Sie zur Stelle. Begrenzte lebenslange Garantie von D-Link Dank der Qualität und Zuverlässigkeit von D-Link Produkten können wir für jede Registrierung eine begrenzte lebenslange Garantie gewähren. Damit gehört D-Link auch in dieser Hinsicht zu den Branchenführern.
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
48
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
700 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
236406 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6260 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Wärmeableitung
1634.01 BTU/h
Energie
Energiequelle
DC/PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
478.9 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
104 Gbit/s
Transferrate
77.4 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
12 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
558 mm
Verpackungstiefe
568 mm
Verpackungshöhe
149 mm
Paketgewicht
8656 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Konsolen-Port
RJ-45
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 840,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,34*
€ 1.070,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,26*
€ 1.070,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,96*
€ 1.056,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,12*
€ 1.037,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,82*
€ 1.000,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.