Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DBS-2000-10MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DBS-2000-10MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
D-Link DBS-2000-10MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
D-Link DBS-2000-10MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
D-Link DBS-2000-10MP/E Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107440579
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DBS-2000-10MP/E
EAN/GTIN:
     790069471186
Suchbegriffe:
Business-Switch
D-Link Lizenzen
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3, WPA, WPA2
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
130 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
500 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1274005 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1500 m
Wärmeableitung
519.51 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
152.3 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Transferrate
14.88 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
319 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
3386 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Web-basiertes Management
Ja
Technische Details
Versandkartonshöhe
349 mm
Versandkartonsbreite
294 mm
Versandkartonslänge
416 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
40 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
10960 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,81*
€ 341,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,08*
€ 307,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DBS-WW-Y1-LIC
ab € 22,74*
Zubehör
D-Link
DBS-WW-Y3-LIC
ab € 50,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.