Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 029800 Handschaber 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 029800 Handschaber 8 cm
kwb 029800 Handschaber 8 cm
kwb 029800 Handschaber 8 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107444621
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     029800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschaber
Malerspachtel
malerspachtel
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Metall
Gehäusefarbe
Edelstahl, Holz
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Holz
Handgrifffarbe
Holz
Material Messer
Metall
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.