Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 029400 Handschaber 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 029400 Handschaber 4 cm
kwb 029400 Handschaber 4 cm
kwb 029400 Handschaber 4 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107445311
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     029400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschaber
Malerspachtel
malerspachtel
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Metall
Gehäusefarbe
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Holz
Handgrifffarbe
Holz
Material Messer
Metall
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.