| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-108018656 Herst.-Nr.: 128059 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | HDMI-Version | 2.0 | ![](/p.gif) | DisplayPorts-Version | 1.2 | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 21.6 Gbit/s | ![](/p.gif) | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | ![](/p.gif) | 3D | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi kabel typ-a auf displayport 2m, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |