Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Festplattengehäuse
>
Artikel
Synology DiskStation DS223 NAS & Speicherserver Desktop Realtek RTD1619B 2 GB DDR4
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820-1900775
Hersteller:
Synology
Herst.-Nr.:
DS223
EAN/GTIN:
4711174724772
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
60 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
232.7 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1280 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Zahl der Benutzer
1024 Benutzer
Geräuschpegel
14.6 dB
Zugriffkontrollliste
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützter Browser
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Realtek
Prozessorhersteller
Realtek
Prozessor
RTD1619B
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
RAID Level
0, 1, JBOD
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
NAS & Speicherserver
Weitere Suchbegriffe:
NAS
,
NAS Server
,
Network Attached Storage
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
Storage Server
,
synology nas 2,5"
,
storage server
,
synology nas
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 227,52*
€ 244,71*
Lager 855
1 Tag
149
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,51*
€ 245,15*
Lager 1604
3 Tage
4
pro Stück
€ 8,00*
ab € 228,32*
€ 246,48*
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 230,37*
€ 247,03*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,25*
€ 247,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 12-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST12000VN0...
Seagate
ST12000VN0008
ab € 192,05*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 6-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 5.400 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST6000VN001)
Seagate
ST6000VN001
ab € 142,89*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 8-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST8000VN004)
Seagate
ST8000VN004
ab € 145,47*
Zubehör
SkyHawk von Seagate, interne 6-TB-Videofestplatte (HDD) – 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 256 MB Cache für DVR-/NVR-Sicherheitskamerasystem mit Drive Health Management und firmeneigenen ...
Seagate
ST6000VX001
ab € 118,32*
Zubehör
Western Digital Red Plus WD20EFPX Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" SATA
Western Digital
WD20EFPX
ab € 71,72*
Zubehör
Western Digital WD Red Plus Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD101EFBX
ab € 212,79*
Zubehör
Western Digital WD Red Plus Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD120EFBX
ab € 237,29*
Zubehör
Seagate IronWolf ST4000VN006 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate
ST4000VN006
ab € 78,50*
Zubehör
Synology ?HAT3300-4T NAS 4TB SATA 3.5 HDD 3.5" 4,1 TB
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,57*
Zubehör
Synology ?HAT3300-6T NAS 6TB SATA 3.5 HDD 3.5" 6,14 TB
Synology
HAT3300-6T
ab € 142,72*
Zubehör
Synology Enterprise Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III
Synology
HAT5310-20T
ab € 632,65*
Zubehör
Synology Enterprise Series 1,92 TB 2.5" Serial ATA III
Synology
SAT5220-1920G
ab € 411,73*
Zubehör
Synology Enterprise Series 3,84 TB 2.5" Serial ATA III
Synology
SAT5220-3840G
ab € 764,31*
Zubehör
Synology Enterprise Series 480 GB 2.5" Serial ATA III
Synology
SAT5220-480G
ab € 133,34*
Zubehör
Synology Enterprise Series 960 GB 2.5" Serial ATA III
Synology
SAT5220-960G
ab € 235,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen