Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 77014 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 77014 Lichtschalter
Legrand 77014 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108432805
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     77014
EAN/GTIN:
     3245060770143
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Ausschalter
Wechselschalter
Zugschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
63 g
Weitere Suchbegriffe: Zugtaster, ausschalter 2 polig, zugschalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.