Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMH64GX5M4B6400C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CMH64GX5M4B6400C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair CMH64GX5M4B6400C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair CMH64GX5M4B6400C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair CMH64GX5M4B6400C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair CMH64GX5M4B6400C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair CMH64GX5M4B6400C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108803734
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH64GX5M4B6400C32
EAN/GTIN:
     840006665434
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6400 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
32
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,54*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 174,88*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,45*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,16*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 47,98*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,06*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,63*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,11*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 301,53*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 337,02*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,07*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 481,03*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 640,37*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 824,89*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 38,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.