Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Country Star 276 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Country Star 276 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Terrakotta
Scheurich Country Star 276 Outdoor Topfpflanzer Freistehend Kunststoff Terrakotta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109228506
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumenschale
Die runde Pflanzschale Country Star lädt Gartenfans zum vielfältigen Bepflanzen ein. Mit ihrem natürlichem, rustikalen Look und ihrer organischen Form passt sie einfach perfekt in den Gemüse- oder Landhaus-Garten sowie auf Terrasse und Balkon. Pflanzen-Komfort im Topfboden Country Star Pflanzgefäße verfügen über ein Wasserreservoir und Wasserablauflöchern. Damit schützen sie die Pflanze sowohl vor Staunässe als auch vor dem Austrocknen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
3.8 l
Durchmesser
290 mm
Breite
290 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
170 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Terrakotta
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.