Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboardlöscher mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Whiteboardlöscher mini
Legamaster Whiteboardlöscher mini
Legamaster Whiteboardlöscher mini
Legamaster Whiteboardlöscher mini
Legamaster Whiteboardlöscher mini
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109475975
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-120700
EAN/GTIN:
     8713797106795
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Ideal für die schnelle Reinigung der Tafeloberfläche in Meetings und während des Unterrichts. Magnetisch: der Löscher ist immer griffbereit. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
45 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
39261000
Merkmale
Material
Kunststoff
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.